Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter rot, 400x300x210 mm, Wände und Boden geschlossen | KB8812


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stapelbehälter rot, 400x300x210 mm, Wände und Boden geschlossen | KB8812
Stapelbehälter rot, 400x300x210 mm, Wände und Boden geschlossen | KB8812
Artikel-Nr.:
     261-KB8812
Herst.-Nr.:
     74212201
EAN/GTIN:
     4031022017765
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Stapelbehälter rot, 400x300x210 mm, Wände und Boden geschlossen | KB8812

Euronorm-Transport-Stapelbehälter in Rot
Wände und Boden geschlossen
Außenmaß 400 x 300 x 210 mm
Innenmaß 356 x 255 x 200 mm
Inhalt ca. 19 Liter
Traglast/Auflast max. 40/500 kg
mit Haltegriffen
VE = 4 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Behältertyp:
Transport- und Stapelbehälter
Stapelbar:
Stapelbar aufeinander
Verschließbar:
Als Zubehör
Lebensmittelecht:
Lebensmittelecht
Bodenausführung:
Geschlossen
Wandausführung:
Geschlossen
Höhe mm:
210
Breite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
4
Auflast kg:
500
Tragkraft kg:
40
Länge mm:
400
Haltegriffe:
Mit Haltegriffe
Volumen Liter:
19
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Euronorm-Lagersichtbehälter, Euronorm-Sichtlagerbehälter, Euronormlagersichtbehälter, Euronormsichtlagerbehälter, Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, eurobehälter geschlossen rot, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,57*
€ 42,90*
Lager 261
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,71*
€ 46,75*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,28*
€ 47,42*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 39,01*
€ 50,27*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 39,27*
€ 50,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,47*
€ 50,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,28*
€ 49,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,71*
€ 42,49
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 8,9275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,57*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.