Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch höhenverstellbar, 1600x800x680-820, Lichtgrau/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-657103-LS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657103-LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

4 Fuß Pro

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
680-820 mm
Gewicht:
44 kg
Anzahl Packstücke:
3
Farbe:
Lichtgrau/Silber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,9348*
€ 307,3048*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,33*
€ 307,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,71*
€ 308,80*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,35*
€ 343,15*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,43*
€ 353,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,96*
€ 375,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,61*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,49*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-105
ab € 610,15*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-108
ab € 609,84*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-109
ab € 608,47*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-105
ab € 458,81*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-108
ab € 457,76*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-109
ab € 457,05*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-105
ab € 423,18*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-108
ab € 422,25*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-109
ab € 422,34*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
ab € 157,05*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
ab € 115,93*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-OS
ab € 253,61*
Zubehör
Geramöbel
N-657008-OS
ab € 166,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.