Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagen Verkettungsplatte, Volleck, HxBxT 680-800x800x800 mm, Farbe Onyx | GF4089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagen Verkettungsplatte, Volleck, HxBxT 680-800x800x800 mm, Farbe Onyx | GF4089
Hagen Verkettungsplatte, Volleck, HxBxT 680-800x800x800 mm, Farbe Onyx | GF4089
Hagen Verkettungsplatte, Volleck, HxBxT 680-800x800x800 mm, Farbe Onyx | GF4089
Hagen Verkettungsplatte, Volleck, HxBxT 680-800x800x800 mm, Farbe Onyx | GF4089
Hagen Verkettungsplatte, Volleck, HxBxT 680-800x800x800 mm, Farbe Onyx | GF4089
Hagen Verkettungsplatte, Volleck, HxBxT 680-800x800x800 mm, Farbe Onyx | GF4089
Artikel-Nr.:
     261-GF4089
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657008-OS
EAN/GTIN:
     4038933510804
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Hagen Verkettungsplatte, Volleck, HxBxT 680-800x800x800 mm, Farbe Onyx | GF4089

Büromöbelsystem Hagen
Verkettungsplatte Volleck
mit Höhenverstellung
HxBxT 680-800 x 800 x 800 mm
Platte in Onyx
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Breite mm:
800
Serienname:
Hagen
Ausführung:
Volleck
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
Volleck
Möbeltyp:
Verkettungsplatten
HxBxT mm:
680-820x800x800
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Höhe mm:
680 - 820
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graphit
Dekorfarbe:
Onyx
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Tischvolleckplatte, Volleckplatte Tisch, Vollecktischplatte, schreibtisch eckerweiterung, Schreibtisch, Büroschreibtisch, Winkeltische, Bürotische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,50*
€ 205,26*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,68*
€ 222,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,21*
€ 473,05*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-657315-OS
ab € 455,97*
Zubehör
Geramöbel
N-657316-OS
ab € 458,52*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-OS
ab € 411,56*
Zubehör
Geramöbel
N-657324-OS
ab € 431,35*
Zubehör
Geramöbel
N-657307-OS
ab € 409,68*
Zubehör
Geramöbel
N-657323-OS
ab € 459,2989*
Zubehör
Geramöbel
N-657102-OS
ab € 249,56*
Zubehör
Geramöbel
N-657103-OS
ab € 265,49*
Zubehör
Geramöbel
N-657146-OS
ab € 288,11*
Zubehör
Geramöbel
N-657147-OS
ab € 306,63*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-OS
ab € 231,70*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-LS
ab € 392,6645*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-BS
ab € 393,01*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-AS
ab € 392,6845*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-WS
ab € 390,6845*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.