Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-657103-LS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657103-LS
EAN/GTIN:
     4038933502908
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
4 Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau/Silber
Breite in mm:
1600
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
37
Volumen:
,19
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,8548*
€ 307,9948*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,44*
€ 308,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,16*
€ 309,49*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,29*
€ 343,77*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,61*
€ 354,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,38*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,38*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-105
ab € 606,97*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-108
ab € 605,37*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-109
ab € 606,90*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-105
ab € 457,14*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-108
ab € 457,75*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-109
ab € 459,74*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-105
ab € 423,67*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-108
ab € 423,81*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-109
ab € 419,99*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
ab € 157,54*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
ab € 115,81*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-OS
ab € 253,82*
Zubehör
Geramöbel
N-657008-OS
ab € 165,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.