Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Profi, 4-Fuß Gestell, höhenverstellbar, BxT 1.6 155601-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155601-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657103-LS
EAN/GTIN:
     4038933317786
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch Profi, 4-Fuß Gestell, höhenverstellbar, BxT 1.600 x 800 mm, lichtgrau Der Profi Tisch ist höhenverstellbar und lässt sich Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Er trägt so zu einer ergonomischen und rückenschonenden Arbeitshaltung bei. Schreibtisch mit Arbeitsfläche aus 3-Schicht-Feinspanplatte Zuverlässiger Oberflächenschutz durch Melaminharzbeschichtung Höhenverstellbarer Tisch für ergonomische Arbeitshaltung Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = 4-Fuß-Gestell Tischplatte Farbe = lichtgrau Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhenverstellung = automatisch Höhe = 680 - 820 mm Breite = 1600 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1600 mm
Gestell Farbe:
silber
Gestell Material:
Metall
Höhe:
680 - 820 mm
Höhenverstellung:
automatisch
Kabelkanal:
ja
Serie:
Profi
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
4-Fuß-Gestell
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
lichtgrau
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Schreibtische
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031051
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,8348*
€ 306,6348*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,05*
€ 306,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,72*
€ 307,88*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,91*
€ 340,20*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,02*
€ 350,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,88*
€ 417,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,17*
€ 409,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,25*
€ 388,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,39*
€ 382,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,41*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-105
ab € 608,08*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-108
ab € 610,49*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-109
ab € 609,67*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-105
ab € 460,98*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-108
ab € 459,91*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-109
ab € 458,48*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-105
ab € 420,55*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-108
ab € 423,08*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-109
ab € 421,57*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-L+N-617508-L
ab € 382,39*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-B+N-617508-B
ab € 381,88*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-W+N-617508-W
ab € 382,47*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-A+N-617508-A
ab € 381,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.