Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF4012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF4012
Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF4012
Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF4012
Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF4012
Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF4012
Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF4012
Artikel-Nr.:
     261-GF4012
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657103-LS
EAN/GTIN:
     4038933502908
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF4012

Büromöbelsystem Hagen
Schreibtisch
mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 1600 x 800 mm
Platte in Lichtgrau
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Füße
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Möbeltyp:
Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Serienname:
Hagen
Höhe mm:
680 - 820
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
680-820x1600x800
Farbe:
Lichtgrau
Dekorfarbe:
Lichtgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,8348*
€ 306,6348*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,05*
€ 306,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,72*
€ 307,88*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,91*
€ 340,20*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,02*
€ 350,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,6348*
€ 364,8954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,2148*
€ 356,0656
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,8748*
€ 334,241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,8848*
€ 330,6829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,8348*
€ 303,2534
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,41*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-105
ab € 608,08*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-108
ab € 610,49*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-109
ab € 609,67*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-105
ab € 460,98*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-108
ab € 459,91*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-109
ab € 458,48*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-105
ab € 420,55*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-108
ab € 423,08*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-109
ab € 421,57*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-L+N-617508-L
ab € 382,39*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-B+N-617508-B
ab € 381,88*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-W+N-617508-W
ab € 382,47*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-A+N-617508-A
ab € 381,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.