Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch feste Höhe, 800x800x720, Weiß/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-520101-WL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520101-WL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

4 Fuß Eco

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Knieraumblende:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
25 kg
Anzahl Packstücke:
2
Farbe:
Weiß/Lichtgrau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,74*
€ 195,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,37*
€ 196,79*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,41*
€ 219,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,21*
€ 226,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,16*
€ 467,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,84*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,33*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,62*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,92*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,22*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,21*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,92*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-AA
ab € 515,15*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-BB
ab € 512,94*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-LL
ab € 591,96*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-NN
ab € 514,88*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-OO
ab € 510,57*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-WW
ab € 513,33*
Zubehör
Geramöbel
N-520105-OL
ab € 286,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.