Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Onyx | GF1775


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Onyx | GF1775
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Onyx | GF1775
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Onyx | GF1775
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Onyx | GF1775
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Onyx | GF1775
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Onyx | GF1775
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Onyx | GF1775
Artikel-Nr.:
     261-GF1775
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10D512-OO
EAN/GTIN:
     4038933457734
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Onyx | GF1775

Flügeltürenschrank Porto
BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm
4 Fachböden
5 Ordnerhöhen
Onyx
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Höhe mm:
1920
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
425
Serienname:
SoftForm
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Möbeltyp:
Schränke
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graphit
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, geramöbel drehtürenschrank, drehtür schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, Aktenschrank, Archivregal, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Ordner-Schrank, Ordnerregal, Ordnerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,59*
€ 561,25*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,95*
€ 601,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.137,53*
€ 1.323,89*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,25*
€ 667,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,67*
€ 658,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,35*
€ 648,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,27*
€ 623,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,59*
€ 564,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
AN800 G210
ab € 98,42*
Zubehör
Topstar
AN800 G030
ab € 106,41*
Zubehör
Topstar
AN800G260
ab € 98,13*
Zubehör
Topstar
AN800G200
ab € 98,38*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 156,8912*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 172,01*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,5595*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 207,87*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 179,53*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 196,06*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 216,87*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 162,27*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-LL
ab € 319,72*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-BB
ab € 319,17*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-AA
ab € 318,7467*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.