Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1676


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1676
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1676
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1676
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1676
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1676
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1676
Artikel-Nr.:
     261-GF1676
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520105-OL
EAN/GTIN:
     4038933470085
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1676

Porto Trapeztisch
HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm
Platte Onyx
Gestell in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Füße
Möbeltyp:
Schreibtische
HxBxT mm:
720x800/1600x800
Höhenverstellung mm:
Ohne Höhenverstellung
Gestellfarbe:
Lichtgrau
Gestellausführung:
4-Fuß
Serienname:
Porto
Höhe mm:
720
Breite mm:
800 / 1600
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Trapez
Dekorfarbe:
Graphit
Verkaufseinheit:
VE
Tischtyp:
Schreibtisch-Anbautisch
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Trapeztisch, geramöbel schreibtisch 1400x800, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Winkeltische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,18*
€ 323,58*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,06*
€ 347,95*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,81*
€ 742,18*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,58*
€ 385,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,53*
€ 364,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 156,71*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 170,9507*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 188,6595*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 207,176*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
ab € 464,63*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
ab € 478,89*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
ab € 770,15*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
ab € 463,86*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
ab € 515,48*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 179,25*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 196,06*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 216,56*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 163,32*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
ab € 764,79*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
ab € 441,2216*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.