Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-520101-WL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520101-WL
EAN/GTIN:
     4038933190679
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Lichtgrau
Breite in mm:
800
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
720
Gewicht:
25
Volumen:
,12
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,1412*
€ 194,2812*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,25*
€ 194,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,45*
€ 195,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,35*
€ 217,34*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,51*
€ 464,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,02*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,27*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,24*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,73*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,72*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 82,77*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 83,92*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 94,86*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-AA
ab € 471,88*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-BB
ab € 475,04*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-LL
ab € 576,50*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-NN
ab € 474,88*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-OO
ab € 472,17*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-WW
ab € 471,03*
Zubehör
Geramöbel
N-520105-OL
ab € 265,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.