Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD Terminator schwarz, PC SP AS UV 5-2.5, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-10051-D29-9380 625
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9380 625
EAN/GTIN:
     4260068694252
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Sichtscheiben nach EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1) ? Ultra modernes Sport-Design ? Hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz ? Verstellbarer, weicher Sattelsteg ? Rundum sehr dicht abschließend ? Austauschbare Polycarbonat-Sichtscheiben mit 100% UV-Schutz und Sonnenschutzfilter
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Scheiben-Material:
Polycarbonat
Scheiben-Beschichtung:
Sonnenschutzfilter / kratzresistent SP/AS/UV
Scheibenfarbe:
grau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,69*
€ 7,37*
1
€ 8,00*
ab € 11,74*
€ 17,35*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 19,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 14,56*
€ 21,09*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infield Safety
9380 120
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.