Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD Schutzbrille TERMINATOR OUTDOOR,Kat.II,schwarz,orange PC-Scheibe,HC,27g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-502914
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9380 120
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
INFIELD Schutzbrille TERMINATOR OUTDOOR,Kat.II,schwarz,orange PC-Scheibe,HC,27g

INFIELD Schutzbrille TERMINATOR OUTDOOR, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2-1,7 gemäß EN 170, modernes, sportliches Design, hohe Trageaktzeptanz durch perfekten Sitz, optisch verglasbar durch RX Clip Einsatz, Soft-Touch-Bügel, individuell verstellbare Bügellänge, anpassbarer, weicher Nasensteg, Neigung der Sichtscheibe speziell einstellbar, Farbe Fassung: schwarz, Scheibe: orange, Material Scheibe: Polycarbonat, mit kratzfester Beschichtung, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 27 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infield Safety
9380 625
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.