Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD Schutzbrille TERMINATOR OUTDOOR,Kat.II,schwarz,graue PC-Scheibe,HC,27g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-500502
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9380 625
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
INFIELD Schutzbrille TERMINATOR OUTDOOR,Kat.II,schwarz,graue PC-Scheibe,HC,27g

INFIELD Schutzbrille TERMINATOR OUTDOOR, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 5-2,5 gemäß EN 172, modernes, sportliches Design, hohe Trageaktzeptanz durch perfekten Sitz, optisch verglasbar durch RX Clip Einsatz, Soft-Touch-Bügel, individuell verstellbare Bügellänge, anpassbarer, weicher Nasensteg, Neigung der Sichtscheibe speziell einstellbar, kratzfeste Scheibenbeschichtung, Farbe Fassung: schwarz, Scheibe: grau, Material Fassung: Kunststoff, Scheibe: Polycarbonat, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 27 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Infield Safety
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,69*
€ 7,39*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 11,66*
€ 17,20*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 18,96*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 14,55*
€ 20,86*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infield Safety
9380 120
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.