| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-44-7023 Herst.-Nr.: 44-7023 EAN/GTIN: 8718564522266 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert nach EN ISO 11611:2007, Klasse 2/A1, TÜV BP 60041277 0001 und TÜV 21173205 001 ∙ Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindleder (aus der Seite hergestellt) ∙ Hitze- und Feuerbeständig ∙ Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem, 5-fachem KEVLAR-Garn vernäht ∙ Alle Spannungspunkte genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt ∙ Farbe Lava Brown™ Weitere Informationen: | | Länge: | 58 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schweißer-schürze weldas, schweißer schürze, schweißerschürze braun, Schweißer-Bekleidung, Schweißerschutzbekleidung, Leder-Ärmelschoner, Schweißer-Ärmel, Schweißer-Ärmelschoner, Schweißerärmel, Schweißerärmelschoner, Leder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,17* | € 36,49* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 27,59* | € 36,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 27,66* | € 37,24* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 34,79* | € 45,40* | | | | Lager 6922 | 7 Tage | | | 20 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 40,58* | € 46,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar | Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 927,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|