Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerärmel 58 cm (23”) länge Lava Brown™ spalt Rindleder (paar)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-44-7023
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7023
EAN/GTIN:
     8718564522266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2, KEVLAR® 3 ply, A-Qualität Rindspaltleder vom Seite – Lederdicke minimal 1 mm – Selbstausgleichendes Gurtsystem
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
58 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Weitere Suchbegriffe: Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schweißer-schürze weldas, schweißer schürze, schweißerschürze braun, Schweißerschutzärmel, Schweißer-Schutzärmel, Schweißerschutzbekleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 26,11*
€ 36,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,81*
€ 36,89*
Lager 5766
11
1
€ 5,50*
ab € 27,79*
€ 37,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 34,60*
€ 45,35*
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 40,76*
€ 46,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,14*
€ 44,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,15*
€ 43,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,02*
€ 40,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,79*
€ 33,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.