Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerärmel Lava Brown™ L.ca.58cm bra


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerärmel Lava Brown™ L.ca.58cm bra
Schweißerärmel Lava Brown™ L.ca.58cm bra
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-210007
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7023
EAN/GTIN:
     8718564522266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
58 cm (23”) länge Lava Brown™ spalt Rindleder Schweißer Ärmel (paar)Weitere technische Eigenschaften:· EN 11611: Class 2/A1· Norm: EN ISO 11611:2007· Volumen: 2208 cm3
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge ca.:
58 cm
Marke:
WELDAS
Material:
Rindspaltleder, KEVLAR® 5 ply
Weitere Suchbegriffe: Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schweißer-schürze weldas, schweißer schürze, schweißerschürze braun, Schweißerschutzärmel, Schweißer-Schutzärmel, Schweißerschutzbekleidung, 8000076786
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11
1
€ 4,95*
ab € 26,29*
€ 36,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,89*
€ 37,11*
5 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 27,57*
€ 37,14*
20
Frei Haus
ab € 33,17*
€ 37,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 34,88*
€ 45,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,20*
€ 39,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,82*
€ 37,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,30*
€ 36,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,29*
€ 31,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.