Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG-ARBEITSSCHUTZ GMBH Rindvolllederhandschuhe HIMALAYA, Farbe natur/gelb, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® Rindvollleder-Winterbauhandschuh HIMALAYA I Kat. 2, 1148_10 Gr.10
teXXor® Rindvollleder-Winterbauhandschuh HIMALAYA I Kat. 2, 1148_10 Gr.10
teXXor® Rindvollleder-Winterbauhandschuh HIMALAYA I Kat. 2, 1148_10 Gr.10
Artikel-Nr.:
     6922-10051-D29-1148-Gr.10
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1148
EAN/GTIN:
     4031301009115
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ? Nach EN 388 ? Aus TOP Rindvollleder, ausgesuchte Qualität ? Sehr gute wärmende Eigenschaften durch Moltonfutter (inkl. Stulpe) ? Hohe Flexibilität und angenehmes Tragegefühl ? Länge ca. 27 cm ? Farbe Leder natur/Drell gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
natur/gelb
Größe:
10
Gefahren-Kategorie:
2
Einsatzbereich:
Kälteschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 2,83*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 3,98*
Lager 6922
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,25*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,78*
4 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 5,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cold Tex
14405.2222
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.