Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1148/10 teXXor, teXXor®, Rindvollleder-Winterbauhandschuh HIMALAYA I Kategorie:


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1667760
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1148
EAN/GTIN:
     4031301009115
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1148/10 teXXor, teXXor®, Rindvollleder-Winterbauhandschuh HIMALAYA I Kategorie: II EN 388:2016 EN 511:2006 Größe: 10, Fabrikat: BIG Arbeitsschutz
Weitere Informationen:
GEWICHT:
154 GRAMM
Drell:
Baumwolle
Einlagen auf den Fingeroberseiten:
Baumwolle
Einsatzgebiete:
Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Hand
Futter:
Polyester-Fleece
Größe:
10
Lederstärke:
ca. 1,0-1,2 mm
Marke:
teXXor®
Material:
Rindvollleder
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 511:2006
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 2,82*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 3,93*
10 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,23*
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,73*
4 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 5,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cold Tex
14405.2222
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.