Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardtafel Unite, 45×60cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-995024
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108135
EAN/GTIN:
     8713797105446
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Robustes und nachhaltiges Whiteboard für den gelegentlichen Einsatz im Büro, Klassenzimmer oder in der Industrie.Geeignet für die Beschriftung mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern.Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Einfache Wandmontage.Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffeckkappen (Pantone 433C).Kann waagerecht oder senkrecht montiert werden.Marker-Ablage (30 cm), Montageset und Montageanleitung enthalten.10 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche in Kombination mit Legamaster-Zubehör.Dieses Produkt wird aus Material aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC® -zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt (FSC C158462).Legamaster bietet eine große Auswahl an Zubehör: Wir empfehlen das 27-teilige STARTER Whiteboard-Zubehörset und die trocken abwischbaren Boardmarker.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Breite:
60 cm
Höhe:
45 cm
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
grau
Lieferumfang:
Markerablage, Montagematerialien
Beschreibung der Besonderheiten:
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
146
€ 5,87*
ab € 20,95*
€ 28,95*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,67*
€ 29,98*
€ 7,95*
ab € 21,49*
€ 30,53*
€ 8,95*
ab € 22,24*
€ 31,65*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 52,69*
€ 70,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-360-4
ab € 2,69*
Zubehör
Legamaster
7-122500
ab € 14,92*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,69*
Zubehör
Legamaster
7-122000
ab € 6,61*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,87*
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 230,74*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,40*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 25,86*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,24*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,49*
Zubehör
Legamaster
1214-00
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.