Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Board Assistant anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Board Assistant anthrazit
Legamaster Board Assistant anthrazit
Legamaster Board Assistant anthrazit
Legamaster Board Assistant anthrazit
Legamaster Board Assistant anthrazit
Legamaster Board Assistant anthrazit
Artikel-Nr.:
     C3765-7-122500
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122500
EAN/GTIN:
     8713797028394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Planungstafel-Ablage
Tafel-Ablage
Tafelablage
Whiteboard-Ablage
Magnetische Aufbewahrung für Marker und Whiteboardzubehör. Vollwertiger Whiteboard-Löscher als Abdeckung. Für Whiteboards mit magnetischer Tafeloberfläche geeignet. Lieferung ohne Zubehör. Für alle Legamaster Boardmarker geeignet.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7-122500
Farbcode:
001
GTIN:
8713797028394
Beschreibung der Besonderheiten:
Platzsparende Kombination: Whiteboard-Löscher und Ablageschale in einem. Sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und ein gut organisiertes Büro. Marker und Reinigungszubehör immer griffbereit. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren. Horizontale Lagerung der Marker sorgt für optimale Tintenqualität beim Schreiben.
Produktverwendung:
For magnetic whiteboards
magnethaftend:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96039099
Herstellername:
Legamaster
Werkstoff:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Schwarz
Basisfarbe:
Schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Halter für Zubehör
Artikelbezeichnung:
Legamaster Board Assistant anthrazit
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Halter für Zubehör
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.