Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Sitness 40 blau für Teppichboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948411001
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST290 W56
EAN/GTIN:
     4014296069449
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Arbeitsdrehstuhl
Der Marathonläufer unter den Sitzdynamikern. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT. Höhen- und tiefenverstellbare, ergonomische Rückenlehne zur Unterstützung einer gesunden Rückenhaltung. Fitness-Orthositz für eine 3-dimensionale Beweglichkeit der Sitz- und Rückenfläche. Beweglichkeit individuell, mittels Verstellrad, einstellbar. Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt. Mit Rollen für Teppichboden. Sitzhöhe: 43-51 cm, Sitzbreite: 44 cm, Sitztiefe: 40 cm. Stoffbezug: 100 % Polyester.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Bezug:
100 % Polyester
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
43 - 51 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
40 cm
Lehnenhöhe:
20 - 30 cm
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung der Rollen:
Teppichböden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 151,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,92*
€ 157,24*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,07*
€ 174,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 150,62*
€ 184,20*
3 Tage
4
€ 2,90*
ab € 153,22*
€ 188,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,08*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,91*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,95*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.