| |
|
| Artikel-Nr.: 690-945706 Herst.-Nr.: 70102028 EAN/GTIN: 7310865000545 |
| |
|
| | |
| Ein kleiner Schuss Milch, damit die gemütliche Tasse Kaffee zum Genuss wird. Die auffällige Form der Arla Portionsmilch macht die Päckchen zum Hingucker neben der heißen Tasse. Die Arla Milch-Portion mit 1,5% Fett ist dank ihrer Verpackung leicht zu handhaben. Die kleinen Tütchen mit 20 ml lassen sich leicht öffnen und ein Verspritzen ist ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1,5 % Fettanteil | Packungsinhalt: | 100 Einzelportionen á 20 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, H-Milch, Milch, Vollmilch, kaffeemilch tetrapack, dosen milch, kaffeemilch 1,5% |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 13,85* | € 18,86* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 13,51* | € 18,89* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 14,16* | € 19,13* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 13,93* | € 19,45* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 14,75* | € 20,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Liter (ab € 7,08* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|