| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEM70102028 Herst.-Nr.: 70102028 EAN/GTIN: 7310865000545 |
| | |
|
| | |
| Die Milch-Protionan lassen sich leicht öffnen und sind einfach zu handhaben. Weitere Informationen: | | Allergene: | Milch und -erzeugnisse | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Raumtemperatur bis max. 25°C ungeöffnet ungekühlt haltbar, jedoch wird eine Aufbewahrung im Kühlschrank empfohlen. Nach dem Öffnen bei 5°C lagern und innerhalb von 4-5 Tagen aufbrauchen. | Bezeichnung des Lebensmittels: | Fettarme H-Milch 1,5 % Fett, ultrahocherhitzt, homogenisiert | Herstellungsland gem. LMIV: | Dänemark | Energie (kcal/100g): | 46 | Energie (kJ/100g): | 193 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 3,5 | Fett (g/100g): | 1,5 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 1 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 4,7 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 4,7 | Natrium (g/100g): | 0 | Salz (g/100g): | 0,11 | Nettofüllmenge: | 100 x 20 ml | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Hergestellt durch: Arla Foods Deutschland GmbH, Wahlerstr. 2, 40472 Düsseldorf | Verzeichnis der Zutaten: | Milch | Anreißer (Online): | Arla H-Milch-Portionen, 1,5 % Fett, 100 Portionen à 20 ml | Kurzbeschreibung (Online): | Arla H-Milch-Portionen, 1,5 % Fett, 100 Portionen à 20 ml, ultrahocherhitzt, homogenisiert | Langbeschreibung (Online): | Die Milch-Protionan lassen sich leicht öffnen und sind einfach zu handhaben. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 2.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, H-Milch, Milch, Vollmilch, kaffeemilch tetrapack, dosen milch, kaffeemilch 1,5%, Trinkmilch, Kaffeeweißer, Milchpulver |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 13,85* | € 18,86* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 13,51* | € 18,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 14,16* | € 19,13* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 13,93* | € 19,45* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 14,75* | € 20,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Liter (ab € 6,755* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|