Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerregister, PP, 1 - 12, farbige Taben, beschriftbar, A4+ hoch, 245 x 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939546
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6796 27
EAN/GTIN:
     4005546735122
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Ordnerregister. Werkstoff: PP. Stärke: 270 my. Lochung: Universallochung. Inklusive Deckblatt. Ausführung der Tabe: Beschriftung 1 - 12, farbig, beschriftbar. Farbe: farbig sortiert. Verwendung für Papierformate: A4+ hoch. Größe (B x H): 245 x 305 mm. Anzahl der Blätter: 12 Stück.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4+ hoch
Ausführung der Taben:
1 - 12
Teilung:
12 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
245 mm
Höhe:
305 mm
Grammatur:
270 g/qm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,74*
€ 7,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,73*
€ 7,59*
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,74*
€ 5,50*
ab € 5,21*
€ 9,33*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 6,38*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 6,38* pro Box)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
679527
ab € 4,30*
Ähnlich
Durable
679727
ab € 6,32*
Ähnlich
Durable
679327
ab € 2,51*
Ähnlich
Durable
679427
ab € 3,13*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,39*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,22*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 13,03*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.