Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Register A4+ 20-tlg. 1-20 mit farbigen Taben und transparentem Deckblatt PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Register A4+ 20-tlg. 1-20 mit farbigen Taben und transparentem Deckblatt PP
DURABLE Register A4+ 20-tlg. 1-20 mit farbigen Taben und transparentem Deckblatt PP
DURABLE Register A4+ 20-tlg. 1-20 mit farbigen Taben und transparentem Deckblatt PP
DURABLE Register A4+ 20-tlg. 1-20 mit farbigen Taben und transparentem Deckblatt PP
DURABLE Register A4+ 20-tlg. 1-20 mit farbigen Taben und transparentem Deckblatt PP
DURABLE Register A4+ 20-tlg. 1-20 mit farbigen Taben und transparentem Deckblatt PP
Artikel-Nr.:
     C1138-679727
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     679727
EAN/GTIN:
     4005546735139
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Zahlenregister mit mehrfarbig bedruckten Taben und EDV-beschriftbarem Indexblatt. • EDV-beschriftbares Register 1 - 20 für Format A4 mit transparentem Frontblatt • Wiederverwendbar durch auswechselbares, individuell bedruckbares Indexblatt • Überbreite auch für Prospekthüllen geeignet • Dokumentenecht, Folie aus Polypropylen • Premiumqualität • Hohe Reißfestigkeit • Universallochung für alle Ordner und Ringbücher
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6797
Außenmaße (B x H):
245 mm x 305 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4+
Ausrichtung:
hoch
Innenmaße (B x H):
305 mm x 245 mm
Materialstärke:
270 my
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoffregister durable a4 1-20, kunststoff-register durable, kunststoff-register 20-teilig, zahlenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register beschriftbar, register bedruckbar
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 390 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
679527
ab € 4,30*
Ähnlich
Durable
679627
ab € 4,73*
Ähnlich
Durable
679327
ab € 2,52*
Ähnlich
Durable
679427
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.