Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-937226001 Herst.-Nr.: BLS-G2-10-L EAN/GTIN: 4902505237881 |
| |
|
| | |
| Gelschreibermine für G2-10 (2627). Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (B). Strichbreite: ca. 0,5 mm. Schreibfarbe: Blau. Schreibfarben Schwarz und Blau sind dokumentenecht. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | 0,6 mm | dokumentenecht: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gel-kugelschreiber pilot blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Tintenrollerminen, Rollerballminen, Gelschreiberminen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,46* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,66* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,95* | € 1,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,00* | € 1,81* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,02* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|