Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2621 für G2-10, 0,5mm, blau PILOT BLS-G2-10-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelschreibermine 2621 für G2-10, 0,5mm, blau PILOT BLS-G2-10-L
Gelschreibermine 2621 für G2-10, 0,5mm, blau PILOT BLS-G2-10-L
Gelschreibermine 2621 für G2-10, 0,5mm, blau PILOT BLS-G2-10-L
Gelschreibermine 2621 für G2-10, 0,5mm, blau PILOT BLS-G2-10-L
Gelschreibermine 2621 für G2-10, 0,5mm, blau PILOT BLS-G2-10-L
Artikel-Nr.:
     639-937226001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     BLS-G2-10-L
EAN/GTIN:
     4902505237881
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreibermine für G2-10 (2627). Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (B). Strichbreite: ca. 0,5 mm. Schreibfarbe: Blau. Schreibfarben Schwarz und Blau sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
0,50 mm
Verwendung für Produkt:
2627
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gel-kugelschreiber pilot blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Gelersatzmine, Mine, Ersatzmine, Pilot, BLS-G2-10, BLS, BLS-G2, blau, 2621, passend für 2627, VPE: 12 Minen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
196
1
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,45*
3 Tage
137
1
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,65*
Lager 639
196
1
€ 4,99*
ab € 1,00*
€ 1,81*
1
€ 7,95*
ab € 0,97*
€ 1,81*
10 Tage
196
1
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.