Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2621003 Herst.-Nr.: 2621003 EAN/GTIN: 4902505237881 |
| |
|
| | |
| - Gelschreibermine
- passend für 2627
- Typbezeichnung: BLS-G2 10
- Schreibspitze aus Edelstahl mit Karbidkugel
- Gefüllt mit Geltinte
- Strichstärke: 0,6 mm
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geltinte | Bruttogewicht: | 0.004 kg | dokumentenecht: | nein | Marke: | Pilot | Minensystem: | BLS-G2-10 | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gel-kugelschreiber pilot blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Gelkugelschreibermine, Gellinermine, Gelrollermine, Geltintenschreibermine |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,90* | € 1,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,00* | € 1,81* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,97* | € 1,81* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,02* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|