Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Gelschreibermine BLS-G2-10-L 2621003 0,5mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/974/a006974q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/974/a006974q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-313213850
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2621003
EAN/GTIN:
     4902505237881
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
PILOT Gelmine G2-10 0,5mm blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
G2-10
Verwendung für Produkt:
PILOT Geltintenroller 2627
Typbezeichnung der Mine:
BLS-G2-10
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Kugelspitze
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Nein
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelmine G2-10
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gel-kugelschreiber pilot blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Austauschminen, Ersatzminen, Gelersatzminen, Gelminen, Gelrollerminen, Gelschreiberminen, Gelstiftminen, Geltintenroller, Geltintenrollerminen, Minen, Nachfüllminen, Rollerball, Schreibgeräte, Tintenrollerminen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
196
1
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,45*
2 Tage
147
1
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,65*
1 Tag
196
1
€ 4,99*
ab € 1,00*
€ 1,81*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,97*
€ 1,81*
9 Tage
196
1
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.