Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack pink san Alpha sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932240350
Hersteller:
     WALKER
Herst.-Nr.:
     42261-350
EAN/GTIN:
     9002638228703
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
45x32x23cm, Halbrunde Form, Zipp- hauptfach mit Unterteilung und gepolstertem Laptopfach bis 15,6", Zippvorfach mit Organizerfunktion, Zippvortasche, Seitentaschen, Volumen: 29 Liter.
Weitere Informationen:
Serie:
Classic
Design:
pink sand
Ausführung:
Alpha
Material:
600D bis zu 1200D Polyester
Breite:
30 cm
Höhe:
45 cm
Tiefe:
23 cm
Volumen:
32 Liter
Wasserabweisendes Material:
ja
Reflektierende Elemente:
nein
Anzahl Fächer:
3 Zippfächer
Laptopkompatibel:
maximale Laptop Größe: 15 Zoll
Ergonomisch geformte Schulterriemen:
ja
gepolsterter Rücken:
ja
Gewicht:
550 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 30,56*
€ 41,92*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 32,22*
€ 43,91*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.