|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-104792778 Herst.-Nr.: 42261-350 EAN/GTIN: 9002638228703 |
| |
|
|  |  |
 | Cooler, lässiger Lifestyle Rucksack aus unserer Walker Classic Alpha Rucksack Kollektion. Ein großartiges und ergonomisches Komplettpaket für jeden, der Rucksäcke liebt!
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 320 mm |  | Tiefe | 230 mm |  | Höhe | 450 mm |  | Gewicht | 610 g |  | Volumen (l) | 29 l | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Rucksack-Typ | Lässiger Rucksack |  | Produkthauptfarbe | Pink |  | Material | Polyester |  | Stil | Stadt |  | Färbung | Monochromatisch |  | Empfohlenes Geschlecht | Mädchen |  | Notebook-Gehäuse | Ja |  | Maximale Bildschirmgröße | 15 " |  | Anzahl von Fächern | 1 |  | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche |  | Innentaschen | Handytasche |  | Schultergurt | Ja |  | Tragegriff(e) | Ja |  | Verschlussart | Reißverschluss |  | Aus recycelten Materialien hergestellt | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
|  |  |
| |