Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, Weichfolie m.Kartonverstärkung, Klemme oben, 220 x 320 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896298002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2350-07
EAN/GTIN:
     4005546206400
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Blockklemme. Werkstoff: Weichfolie mit Kartonverstärkung. Ausführung Klemme: oben, Metall, 10 mm. Rutschhemmende Elastikecken und starke Federklamme, mit Tasche zur Blockarretierung und herausziehbarer Aufhängeöse. Größe (B x H): 220 x 320 mm. Stärke: 17 mm. Farbe: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, blockmappe durable din a 4 blau, blockmappe a4, blockmappe durable, Durchschreibemappe, Schreibunterlage, Schreibbrett, DURABLE 2350, 2350
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 3,57*
2 Tage
50
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,09*
Lager 690
31
1
€ 5,49*
ab € 2,46*
€ 4,19*
1
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 4,39*
11 Tage
1875
25
€ 7,90*
ab € 3,3432*
€ 4,3932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235001
ab € 2,23*
Ähnlich
Durable
235506
ab € 4,63*
Ähnlich
Durable
235707
ab € 2,89*
Ähnlich
Durable
235501
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
235901
ab € 4,20*
Ähnlich
Durable
235701
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
233201
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.