Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Metallschnallen
>
Artikel
DURABLE BLOCKMAPPE, dunkelblau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-896299002
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
235707
EAN/GTIN:
4005546206301
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Mit Federklemme und Innentasche im Vorderdeckel. • Blockmappe mit Innentasche im Vorderdeckel • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2357
Außenmaße (B x H x L/T):
235 mm x 330 mm x 155 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
75 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Ordnung & Ablage
>
Mappen & Hefter
>
Klemmbretter & Blockmappen
Weitere Suchbegriffe:
Malbrett
,
Schreibplatte
,
Zeichenklemmbrett
,
Blockmappe
,
Klemmbrettmappe
,
Metallschnallen
,
Verschlussklammern
,
durable blockmappe a4
,
verschlussklammern
,
blockmappe a4
,
durchschreibemappe
,
schreibmappe
,
klemmbrett
,
blockmappe
,
blockklemme
,
schreibplatte
,
schreibbrett
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,88*
€ 4,30*
Lager 467
7 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,98*
€ 5,07*
Lager 94QG7
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,32*
€ 5,58*
Lager 1955
7 Tage
79
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 6,41*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,41*
€ 6,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 21,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, blau
Durable
235506
€ 7,33*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, schwarz
Durable
235701
€ 4,12*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, schwarz
Durable
235901
€ 6,23*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, schwarz
Durable
235501
€ 7,23*
Ähnlich
DURABLE SPEZIAL-BLOCKMAPPE DIN A4+, schwarz
Durable
233201
€ 10,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.