Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BLOCKKLEMME, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BLOCKKLEMME, schwarz
DURABLE BLOCKKLEMME, schwarz
DURABLE BLOCKKLEMME, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-235001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     235001
EAN/GTIN:
     4005546211299
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Mit starker, rutschhemmender Federklemme, Tasche für Blockrücken und herausziehbarer Aufhängeöse. • Blockklemme mit starker, rutschhemmender Federklemme • Tasche für Blockrücken • Herausziehbare Aufhängeöse • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2350
Außenmaße (B x H x L/T):
220 mm x 320 mm x 17 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
50 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, durable blockmappe a4, blockmappe a4, blockmappe durable, durchschreibemappe, schreibmappe, klemmbrett, blockmappe, blockklemme, schreibplatte, schreibbrett
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235007
€ 3,836*
Ähnlich
Durable
339123
€ 23,58334*
Ähnlich
Durable
339023
€ 17,84334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.