Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BLOCKMAPPE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE BLOCKMAPPE, schwarz
DURABLE BLOCKMAPPE, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-896299023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     235701
EAN/GTIN:
     4005546211367
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Mit Federklemme und Innentasche im Vorderdeckel. • Blockmappe mit Innentasche im Vorderdeckel • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2357
Außenmaße (B x H x L/T):
235 mm x 330 mm x 155 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
75 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Metallschnallen, Verschlussklammern, durable blockmappe schwarz a4, verschlussklammern, blockmappe a4, durchschreibemappe, schreibmappe, klemmbrett, blockmappe, blockklemme, schreibplatte, schreibbrett
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,71*
€ 4,00*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,24*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,86*
12 Tage
1875
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9716*
€ 5,2716*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,06*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235007
ab € 2,36*
Ähnlich
Durable
235001
ab € 2,23*
Ähnlich
Durable
235506
ab € 4,64*
Ähnlich
Durable
235707
ab € 2,89*
Ähnlich
Durable
235501
ab € 4,64*
Ähnlich
Durable
235901
ab € 4,22*
Ähnlich
Durable
233201
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.