Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SPEZIAL-BLOCKMAPPE DIN A4+, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SPEZIAL-BLOCKMAPPE DIN A4+, schwarz
DURABLE SPEZIAL-BLOCKMAPPE DIN A4+, schwarz
DURABLE SPEZIAL-BLOCKMAPPE DIN A4+, schwarz
DURABLE SPEZIAL-BLOCKMAPPE DIN A4+, schwarz
DURABLE SPEZIAL-BLOCKMAPPE DIN A4+, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-233201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233201
EAN/GTIN:
     4005546206240
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Mit Federklemme, Stifthalter und Einschlagblatt. Mit halbrunden Einstecktaschen für lose Dokumente. • Blockmappe in Übergröße • Mit Einschlagblatt für Durchschreibesätze • Formschöne, halbrunde Einstecktaschen im Vorderdeckel für Visitenkarten und lose Dokumente • Mit Stifthalter • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2332
Außenmaße (B x H x L/T):
240 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4+
Füllmenge:
75 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235506
ab € 4,64*
Ähnlich
Durable
235707
ab € 2,89*
Ähnlich
Durable
235701
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
235901
ab € 4,22*
Ähnlich
Durable
235501
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.