Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BLOCKKLEMME, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BLOCKKLEMME, dunkelblau
DURABLE BLOCKKLEMME, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-235007
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     235007
EAN/GTIN:
     4005546206400
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Mit starker, rutschhemmender Federklemme, Tasche für Blockrücken und herausziehbarer Aufhängeöse. • Blockklemme mit starker, rutschhemmender Federklemme • Tasche für Blockrücken • Herausziehbare Aufhängeöse • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2350
Außenmaße (B x H x L/T):
220 mm x 320 mm x 17 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
50 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, durable blockmappe a4, blockmappe a4, blockmappe durable, durchschreibemappe, schreibmappe, klemmbrett, blockmappe, blockklemme, schreibplatte, schreibbrett
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235001
ab € 2,23*
Ähnlich
Durable
339123
ab € 19,12*
Ähnlich
Durable
339023
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.