| |
|
| Artikel-Nr.: 690-853599 Herst.-Nr.: KF18862 EAN/GTIN: 5705831188624 |
| |
|
| | |
| Kompatibel mit Brother TZE-631, gelbes Band, schwarze Schrift, Bandbreite 12mm, Bandlänge 8m. Kompatible Schriftbandkassetten für Brother P-Touch Beschriftungsgeräte aus laminiertem Kunststoff für langlebige Beschriftungen. Die Bänder sind kratzfest, wischfest und wetterfest, temperaturbeständig, chemie- und UV-beständig mit starker Klebung. Diese eignen sich perfekt für den Innen- und Außenbereich. Trägerband der Länge nach geschlitzt für einfaches Ablösen. 1 ST in Kartonschachtel. Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Bandlänge: | 8 m | Bandfarbe: | gelb | Schriftfarbe: | schwarz | Ausführung: | kratzfest, wischfest und wetterfest, temperaturbeständig, chemie- und UV-beständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband schwarz auf gelb 12mm x 7,7m, beschriftungsband brother, beschriftungsband gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,16* | € 6,87* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,87* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|