Mit der Original Brother TZe-631 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck halten die selbs...
Mit der Original Brother TZe-631S Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck halten die selb...
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/gelb, 12 mm x 7 m UV-beständig, wasserabweisend, wieder ablösbar, Schriftfarbe: schwarz, Schriftbandfarbe: gelb ersetzt DYMO D1 45018 / S0720580 (85505) für D...
Abwischbar, reißfest und einfach anzuwenden. In verschiedenen Farben erhältlich für einen zusätzlichen visuellen Effekt und eine einfache Kommunikation
Laminiertes Schriftband 12 mm, schwarz auf gelb. Die Schriftbandkassetten von Brother wurden so konstruiert, dass sie perfekt zu unseren Beschriftungsgeräten P-touch passen, wodurch Sie herausragen...
Mit der Original Brother TZe-C31 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck sind die selbstk...
Für die wirtschaftlichste Etikettierung von praktisch allen Gegenständen bei der Arbeit oder zu Hause bieten unsere Standardbänder zuverlässige Selbstklebe-Eigenschaften mit einer Vielzahl an erhäl...
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/gelb, 12 mm x 4 m aus Kunststoff, zur Kennzeichnung in Büro & Haushalt, Schriftfarbe: schwarz, Schriftbandfarbe: gelb ersetzt DYMO LetraTag 91222 / S0721670 (...
Dieses nicht laminierte M-Schriftband hat die Druckfarbe schwarz auf gelb, die Maße 12 mm auf 8 m und ist mit folgenden Geräten kompatibel: P-touch 85 / P-touch 75 / P-touch BB4 / P-touch 55 grün /...
Diese Bänder sind optimal für jedes LetraTag-Modell geeignet. Nutzen Sie sie, um Ihren Keller, die Garage, die Küche oder das Büro auf vielfältige Weise zu ordnen. Sie haften an unterschiedlichsten...
G&G Schriftband / laminiert / schwarz auf gelb / 12mm x 8m ersetzt TZE-631 ersetzt Brother tze-631 Vorteile von G&G Produkten Hersteller ist nach ISO-9001 und ISO-14001 zertifiziert Toner-Laufleist...
HG-Multipack HG-Multipack, Inhalt: 5 Schriftbänder pro Packung; laminiert, schwarz auf gelb, 12 mm Breite, 8 m Länge, bis zu 80 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit (bei Verwendung des PT-9700PC/PT9800P...
TZ-Multipack (Art.-Nr.: TZ31M3) TZ-Multipack, Inhalt: 3 Bänder (TZ-231, TZ-431, TZ631) pro Packung mit unterschiedlicher Bandfarbe, Schriftfarbe schwarz, jeweils 12 mm breit und 8 m lang
Eigenschaften: - schwarz auf signal gelb; - glanzend laminiert; - 12mm Breite und 7.7 Meter Lange; - kompatibel mit Brother PT-8E, PT-2000, PT-3000 und PT-5000.
Das hellste Band im Sortiment – ideal für leuchtende, besonders auffällige Etiketten. Erhältlich in leuchtendem Gelb oder Grün mit schwarzem Text, in einer Breite von 12 oder 18 mm. • Für sehr auff...
D1-Schriftband, Breite 12 mm, schwarz auf gelb, VE 5 Stk. In 4 verschiedenen Breiten - bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten. Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette ei...
Für dezente Farbetiketten, wahlweise in pastellgelb oder pastellrot mit schwarzem Text. Erhältlich in verschiedenen Breiten, von 6 bis 36 mm. • Flexible Breiten von 6 bis 36 mm*1 • Schwarzer Text a...
MediaRange Schriftbandkassetten sind passgenau auf die jeweiligen Beschrftungsgeräte abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Unsere permanent-haftenden Kunststoffbänder erzielen...
Markenlos Schriftband. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Kompatibel mit: GL100,-PT200,-PT1000,-PT1000BM,-PT1010,-PT1010B,-PT1010NB,-PT1010R,-PT1010S,-PT1090,-PT1090BK,-PT1100,-PT1100SB,-PT1100S...
Die Kombination aus Permanentkleber und extrem flexiblem Nylon ist die perfekte Lösung für die Kennzeichnung gewölbter Oberflächen. Hier brauchen Sie keine Sorgen zu haben, dass sich die Etiketten ...
Einsatzerprobt / UL-anerkannt / Thermodrucktechnologie Eine flammhemmende, schmutzresistente Lösung zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln Kabelkennzeichnung ohne Klebstoff DYMO® IND-Heiss-Schrum...
D1-Beschriftungsbänder · Mit Rückenseitenschlitzung ∙ Wieder ablösbar ∙ UV-beständig ∙ Wasserabweisend ∙ Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C · Länge 7 m D1 Bänder für LM 160, LM 210D, LM 220P...
Für allgemeine Etikettierung oder extreme Bedingungen. Vinyl-Etiketten bieten Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit · Chemikalien und UV-Licht · was sie ideal für die Etikettierung sowohl in Inne...
Mit der Original Brother TX-631 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck halten die selbst...