Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-837305 Herst.-Nr.: 134-0475 EAN/GTIN: 8717496334039 |
| | |
|
| | |
| SAFESCAN Thermodrucker TP-230 schwarz. Der TP-230 informiert Sie fehlerfrei und detailliert über die Gesamtzählsumme, gibt Ihnen aber auch die Ergebnisse pro Sorte wieder. Bequemer geht es nicht! Dieser Belegdrucker ist für Standardthermodruckpapier geeignet und bietet Ihnen Bedienkomfort durch eine hohe Druckgeschwindigkeit mit einem robusten Gehäuse. Papierbreite: 58 mm. Maximaler Durchmesser der THERMO-Papierrolle: 60mm. Druckgeschwindigkeit: 60mm/s. Kompatibel mit Safescan 1250, 1450, 6155, 6175, 6165, 6185, 2265, 2465-S, 2665-S, 2685-S, 2865-S, 2985-SX, 2995-SX. USB und RS-232 Serieller Anschluss. Maße (BxTxH) 13,8 x 20,0 x 12 cm. Farbe grau. Weitere Informationen: | | Papierbreite: | 58 mm | Druckgeschwindigkeit: | 60 mm/s | Kompatibel: | mit Safescan 6155, Safescan 6185, Safescan 2665 und Safescan 2685 | Anschluss: | USB und RS-232 Serieller | Maße (BxHxT): | 13,8 x 12 x 20 cm | Gewicht: | 0,375 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münz-Sortierer, Münzsortierautomat, Münzsortierer, Münzspender, Münzzähler, Münzzählmaschine, münzzähler safescan, münz sortierer, thermo bondrucker, Banknoten-Prüfgeräte, Falschgeldprüfer, Geldscheinprüfgeräte, Münzen, Falschgeld, Geldscheinprüfer, Zählgerät, Banknotenzähler |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 110,94* | € 138,71* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 117,40* | € 146,83* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 120,96* | € 154,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 123,79* | € 154,19* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,39* | € 158,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|