Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild, kurz/schmal, 10 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-823233
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420961
EAN/GTIN:
     4002030042940
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Breite Schilder für Ordner 10 497 und 10 498. Schmale Schilder für Ordner 10 494. Aus 250 g/qm Karton (RC). Beidseitig beschriftbar. Farbe: weiß, grauer Logoaufdruck auf Vorder- und Rückseite. Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einsteckschild
Farbe:
weiß
Format:
schmal/kurz
Breite:
24 mm
Höhe:
159 mm
Material:
Karton (RC)
Grammatur:
250 g/qm
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 2,75*
€ 4,47*
1
€ 7,95*
ab € 2,78*
€ 4,66*
1
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 5,33*
Lager 690
7
1
€ 5,49*
ab € 3,72*
€ 5,86*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 4,05*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100420964
ab € 10,98*
Ähnlich
ELBA
100420988
ab € 10,41*
Ähnlich
ELBA
100420976
ab € 1,008*
Ähnlich
ELBA
100420904
ab € 2,32*
Ähnlich
ELBA
100420905
ab € 2,17*
Ähnlich
ELBA
100420910
ab € 2,15*
Ähnlich
ELBA
100420911
ab € 2,17*
Ähnlich
ELBA
100420901
ab € 59,80*
Ähnlich
ELBA
100420917
ab € 17,31*
Ähnlich
ELBA
100420973
ab € 1,52*
Ähnlich
ELBA
100420914
ab € 12,13*
Ähnlich
ELBA
100420923
ab € 2,99*
Ähnlich
ELBA
100420900
ab € 3,91*
Ähnlich
ELBA
100420938
ab € 8,37*
Ähnlich
ELBA
100420918
ab € 34,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.