Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Rückenschild extra kurz/schmal weiß 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Rückenschild extra kurz/schmal weiß 10 Stück
Einsteck-Rückenschild extra kurz/schmal weiß 10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA04294
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420961
EAN/GTIN:
     4002030042940
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
  • Material und Papiergewicht: Aus Karton (RC), 250 g/qm
  • ggf. Angabe ob neutral ohne Firmenaufdruck: mit grauem Logoaufdruck auf Vorder- und Rückseite
  • Besonderheit: Ersatzrückenschild für Ordner: 10 494. Beidseitig beschriftbar
  • Ausführung: extra kurz/schmal
  • Größe (B x H): 24 x 159 mm
  • Farbe: weiß
  • Packungsinhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Bruttogewicht:
0.012 kg
Etikettenbreite:
24 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Elba
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild kurz schmal weiß, einsteckrückenschild weiß, einsteckrückenschilder, 04294, Einsteck, Einsteck-Rückenschild, Einsteck-Rückenschilder, Einsteckrückenschilder, Karton, Ordner, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, Rückenschilde, Rückenschilder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,44*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,45*
1
€ 7,95*
ab € 2,77*
€ 4,64*
1
€ 6,95*
ab € 3,20*
€ 5,32*
1 Tag
7
1
€ 5,49*
ab € 3,71*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80039639
ab € 0,79*
Ähnlich
ELBA
100420964
ab € 11,04*
Ähnlich
ELBA
100420988
ab € 10,43*
Ähnlich
ELBA
100420976
ab € 1,008*
Ähnlich
ELBA
100420904
ab € 2,31*
Ähnlich
ELBA
100420905
ab € 2,18*
Ähnlich
ELBA
100420910
ab € 2,15*
Ähnlich
ELBA
100420911
ab € 2,17*
Ähnlich
ELBA
100420901
ab € 60,06*
Ähnlich
ELBA
100420917
ab € 17,20*
Ähnlich
ELBA
100420973
ab € 1,52*
Ähnlich
ELBA
100420914
ab € 12,19*
Ähnlich
ELBA
100420923
ab € 2,98*
Ähnlich
ELBA
100420900
ab € 3,90*
Ähnlich
ELBA
100420938
ab € 8,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.