Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-768787000 Herst.-Nr.: GL211 EAN/GTIN: 4004360857867 |
| |
|
| | |
| Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 120 x 90 cm in super-weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren. Weitere Informationen: | | Farbe: | super-weiß | Breite: | 120 cm | Höhe: | 90 cm | Tiefe: | 1,5 cm | Zubehör: | 4 Wandbefestigungen, 4 Dübel, 4 Schrauben | Material: | Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, sigel glas-board, glas-board, sigel glasboard, Magnetboards, Whiteboards, Magnet-board, Glas-Magnetbord, Magnetische Glastafel, Glas-Magnettafel, Pinnwand, Pinwand, Magnet-Pinwand, Pinnwände, Notizboard, Notizboards, Notiz-board, Magnet-wand, Magnetafel, Schreibtafel, Memotafel, Memoboard, Tafel, Whiteboard Tafel, Whiteboard magnetisch, Magnet-Schreibtafel, Glas-Memoboard, Memobord, Glas-Pinnwand |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,34* | € 365,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 338,22* | € 405,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,97* | € 410,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 362,05* | € 429,66* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 371,13* | € 441,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|