Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-768786000 Herst.-Nr.: GL201 EAN/GTIN: 4004360857898 |
| |
|
| | |
| Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 100 x 100 cm in super-weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren. Weitere Informationen: | | Farbe: | super-weiß | Breite: | 100 cm | Höhe: | 100 cm | Tiefe: | 1,5 cm | Zubehör: | 4 Wandbefestigungen, 4 Dübel, 4 Schrauben | Material: | Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, sigel glas-board, glas-board, sigel glasboard, Magnetboards, Whiteboards, Magnet-board, Glas-Magnetbord, Magnetische Glastafel, Glas-Magnettafel, Pinnwand, Pinwand, Magnet-Pinwand, Pinnwände, Notizboard, Notizboards, Notiz-board, Magnet-wand, Magnetafel, Schreibtafel, Memotafel, Memoboard, Tafel, Whiteboard Tafel, Whiteboard magnetisch, Magnet-Schreibtafel, Glas-Memoboard, Memobord, Glas-Pinnwand |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,96* | € 314,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,89* | € 320,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 296,29* | € 359,43* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,44* | € 367,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,45* | € 382,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|