Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-768440000 Herst.-Nr.: GL111 EAN/GTIN: 4004360887734 |
| |
|
| | |
| Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 48 x 48 cm in super-weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 10 mm kombinierbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren. Weitere Informationen: | | Farbe: | super-weiß | Breite: | 48 cm | Höhe: | 48 cm | Tiefe: | 1,5 cm | Zubehör: | 2 Wandbefestigungen, 2 Dübel, 2 Schrauben | Material: | Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, sigel glas-board 30 x 30 cm, glas-board, sigel glasboard, Magnetboards, Whiteboards, Magnet-board, Glas-Magnetbord, Magnetische Glastafel, Glas-Magnettafel, Pinnwand, Pinwand, Magnet-Pinwand |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 41,73* | € 55,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,92* | € 56,09* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 42,56* | € 56,69* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,00* | € 59,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 47,13* | € 62,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|