Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Eyestyle Acryl, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-768322
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA103
EAN/GTIN:
     4004360894435
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Weißer, hochglänzender Locher Eyestyle in puristischem Design. Locht per Anschlagschiene präzise bis zu 10 Blatt in den DIN Formaten A4, A5, A6. Auch eine 4-fach Lochung ist möglich über die Formateinstellung 888. Liegt gut und sicher in der Hand dank runder Formgebung. Gefertigt aus einer Materialkombination aus weißem Acryl sowie schwarzem ABS-Kunststoff und Metallelementen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
137 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
70 mm
Lochung:
2-fach Lochung, 80mm Abstand
max. Einstell-Format:
A4, A5, A6, 888
max. Anzahl der Blätter:
10
Material:
Kunststoff-Acryl Kombination
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher, Aktenlocher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 11,48*
€ 16,84*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 11,47*
€ 16,86*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 12,24*
€ 17,95*
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 19,57*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 13,88*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.