Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Locher eyestyle, Stanzleistung bis zu 10 Blatt, 80 mm Lochung, mit Anschlagschiene, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-528486
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA103
EAN/GTIN:
     4004360894435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher

Ein Locher muss nicht nur praktisch sein. Er kann dabei auch gut aussehen. Das beweist der SIGEL Papierlocher aus Schreibtisch-Set Serie eyestyle eindrucksvoll.

Sein Design in attraktiver weisser High-Gloss-Optik und harmonischer runder Fromgebung macht ihn zu einem kleinen Eyecatcher auf Ihrem Schreibtisch. Der zweckmässige Locher ist mit einer unkompliziert verstellbaren Anschlagschiene ausgestattet, sodass Sie Schriftstücke und andere Dokumente von unterschiedlichen Formaten lochen können. Er stanzt präzise Löcher mit einem Durchmesser von 80 Millimeter. Der Papierlocher Eyestyle ist aus stabilem und beständigem Kunststoff hergestellt.

Wichtige Details:

  • Innovatives, trendiges Design
  • Moderne, runde Formgebung mit High-Gloss-Optik
  • Stylische Kunststoff-Acryl-Kombination
  • Stanzleistung: 10 Blatt
  • Masse: B 137 x H 66 x T 70 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Kunststoff
Lochleistung:
10 Blatt
Verstellbare Anschlagschiene:
Ja
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher, 528486, 528486-SW81, Blocklocher, Stanzlocher, Kataloglocher, Registraturlocher, Privatlocher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 11,47*
€ 16,98*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 11,41*
€ 16,99*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 12,25*
€ 18,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 19,69*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 13,80*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.