Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGESA103 Herst.-Nr.: SA103 EAN/GTIN: 4004360894435 |
| |
|
| | |
| - Aus Acryl
- Mit 2-fach Lochung, 80mm Abstand mm Lochung
- Mit Anschlagschiene für A4, A5, A6, 888, aus Kunststoff
- Futuristisches Design
- Stanzleistung: 1 mm, 10 Blatt
- Farbe: schwarz/weiß
Weitere Informationen: | | Anschlagschiene: | ja | Anzahl der Lochsegmente: | 2 | Bruttogewicht: | 0.245 kg | Farbe: | schwarz/weiß | Farbname: | schwarz/weiß | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Privatlocher | Marke: | Sigel | Material: | Acryl | Stanzleistung: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 11,45* | € 17,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 11,45* | € 17,04* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,22* | € 18,09* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,53* | € 19,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 13,66* | € 19,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|