Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-SA103 Herst.-Nr.: SA103 EAN/GTIN: 4004360894435 |
| |
|
| | |
| Sigel Locher eyestyle, schwarz/weiß, stylische Kunststoff-Acryl Kombination, mit Anschlagschiene für DIN A4,A5,A6,888, 1 Stück Die Kult-Kollektion für den Schreibtisch. Die eyestyle Serie mit ihrer futuristischen, runden Formgebung und ihrer stylischen Kunststoff-Acryl Kombination bringt Schwung in den Arbeitsalltag. Die eyestyle Serie präsentiert wahre Designerstücke - auch einzeln ist jedes für sich ein Prachtexemplar wir dieser Bürolocher. Der eyestyle Design Locher ist nicht nur der Eyecatcher auf dem Arbeitsplatz, sondern liegt gut und sicher in der Hand und locht per Anschlagschiene präzise bis zu 10 Blätter in den DIN-Formaten A4, A5, A6 und 888. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | schwarz/weiß | Typ: | Locher | Designlinie: | eyestyle | Größe: | 137 x 66 x 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 11,39* | € 16,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 11,44* | € 16,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,30* | € 18,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,58* | € 19,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,81* | € 20,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|