Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-768322 Herst.-Nr.: SA103 EAN/GTIN: 4004360894435 |
| |
|
| | |
| Weißer, hochglänzender Locher Eyestyle in puristischem Design. Locht per Anschlagschiene präzise bis zu 10 Blatt in den DIN Formaten A4, A5, A6. Auch eine 4-fach Lochung ist möglich über die Formateinstellung 888. Liegt gut und sicher in der Hand dank runder Formgebung. Gefertigt aus einer Materialkombination aus weißem Acryl sowie schwarzem ABS-Kunststoff und Metallelementen. Weitere Informationen: | | Anschlagschiene vorhanden: | true | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 | Farbe: | weiß | Lochung: | 2-fach | Werkstoff: | Acryl | max. Anzahl der Blätter: | 10 | max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 10 | max. Einstellformat: | A4, A5, A6, 888 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher, Ablagekörbe, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefkörbe, Papierkörbe, Postablagen, Postkörbe, Schreibtisch-Accessoires, Abfalleimer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 11,48* | € 16,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 11,47* | € 16,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,24* | € 17,95* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,56* | € 19,57* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 13,88* | € 19,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|